Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Kábelbilincs 38-50mm nyomókengyel sor SN124463 - ECC50

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Kábelbilincs 38-50mm nyomókengyel sor SN124463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 38-50 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8032636765765

Sonepar cikkszám

SN124463

Gyártói cikkszám

ECC50

Gyártói típuskód

ECC50

Alkalmas csőátmérőhöz:

38-50 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Fali tömítéssel:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-70 °C

Halogénmentes:

Nem

Kábelbilincs 38-50mm nyomókengyel sor