Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Müa csatorna perfo 100x40 2m szürk szXm ECS10040 SY000871 - ECS10040

MásolásMásolás
Elettrocanali - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Müa csatorna perfo 100x40 2m szürk szXm ECS10040 SY000871

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Szín - szürke

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 28 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000871

Gyártói cikkszám

ECS10040

Gyártói típuskód

ECS10040

Magasság:

40 mm

Szélesség:

100 mm

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Anyag:

PVC

Nyílás távolsága:

6 mm

Fedéllel:

Igen

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

3316 mm2

RAL-szám:

7030

KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Müa csatorna perfo 100x40 2m szürk szXm ECS10040