Elettrocanali - Klímacsatorna 110x75mm fehér SX146330 - EC90011075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Mélység - 75 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Fedél részek a termékkel szállítva - Igen
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8054382042884
Sonepar cikkszám
SX146330
Gyártói cikkszám
EC90011075
Gyártói típuskód
EC90011075
Szélesség:
110 mm
Mélység:
75 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
110 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9001
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Ütésállóság (IK):
IK07
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Fedél részek száma:
1
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
7128 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C