Elettrocanali - Klímacsatorna fali takaró 90°-os elem 60x45 fehér SX146373 - EC9806045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Mélység - 45 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 45 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8054320280354
Sonepar cikkszám
SX146373
Gyártói cikkszám
EC9806045
Gyártói típuskód
EC9806045
Szélesség:
60 mm
Mélység:
45 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
45 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Védettség (IP):
IP40
Ütésállóság (IK):
IK07
Klímacsatorna fali takaró 90°-os elem 60x45 fehér