Elettrocanali - Klímacsatorna fali takaró elem egyenes 100x60 fehér SX146371 - EC97010060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Mélység - 60 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 60 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793870319
Sonepar cikkszám
SX146371
Gyártói cikkszám
EC97010060
Gyártói típuskód
EC97010060
Szélesség:
100 mm
Mélység:
60 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
60 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Védettség (IP):
IP40
Ütésállóság (IK):
IK07
Klímacsatorna fali takaró elem egyenes 100x60 fehér