Elettrocanali - Klímacsatorna fali takaró elem egyenes 70x55 fehér SX146368 - EC9707055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 70 mm
Mélység - 55 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 55 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793874225
Sonepar cikkszám
SX146368
Gyártói cikkszám
EC9707055
Gyártói típuskód
EC9707055
Szélesség:
70 mm
Mélység:
55 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
55 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Védettség (IP):
IP40
Ütésállóság (IK):
IK07
Klímacsatorna fali takaró elem egyenes 70x55 fehér