Elettrocanali - Klímacsatorna illesztés takaró 60x45 fehér SX146349 - EC9406045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 60 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8053676579822
Sonepar cikkszám
SX146349
Gyártói cikkszám
EC9406045
Gyártói típuskód
EC9406045
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
60 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
45 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védettség (IP):
IP40
RAL-szám:
9001
Ütésállóság (IK):
IK07
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
Klímacsatorna illesztés takaró 60x45 fehér