Elettrocanali - Klímacsatorna illesztés takaró 70x55 fehér SX146350 - EC9407055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 70 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793870883
Sonepar cikkszám
SX146350
Gyártói cikkszám
EC9407055
Gyártói típuskód
EC9407055
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
70 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
55 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védettség (IP):
IP40
RAL-szám:
9001
Ütésállóság (IK):
IK07
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
Klímacsatorna illesztés takaró 70x55 fehér