Elettrocanali - Klímacsatorna végzáró elem 110x75 fehér SX146366 - EC96011075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Mélység - 75 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8054382043003
Sonepar cikkszám
SX146366
Gyártói cikkszám
EC96011075
Gyártói típuskód
EC96011075
Szélesség:
110 mm
Mélység:
75 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9001
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
Klímacsatorna végzáró elem 110x75 fehér