Elettrocanali - Klímacsatorna végzáró elem 70x55 fehér SX146362 - EC9607055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 70 mm
Mélység - 55 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793874133
Sonepar cikkszám
SX146362
Gyártói cikkszám
EC9607055
Gyártói típuskód
EC9607055
Szélesség:
70 mm
Mélység:
55 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9001
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
Klímacsatorna végzáró elem 70x55 fehér