Elettrocanali - Klímacsatornafali takaró elem egyenes 110x75 fehér SX146372 - EC97011075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Mélység - 75 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 75 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8054382043027
Sonepar cikkszám
SX146372
Gyártói cikkszám
EC97011075
Gyártói típuskód
EC97011075
Szélesség:
110 mm
Mélység:
75 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
75 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Védettség (IP):
IP40
Ütésállóság (IK):
IK07
Klímacsatornafali takaró elem egyenes 110x75 fehér