Elettrocanali - Klímacsatrorna belső sarokidom 70x55 fehér SX146332 - EC9107055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 70 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793870531
Sonepar cikkszám
SX146332
Gyártói cikkszám
EC9107055
Gyártói típuskód
EC9107055
Szélesség:
70 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
55 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
70 mm
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C