Elettrocanali - Klímacsatrorna sík sarokidom 90x65 fehér SX146346 - EC9309065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 90 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793870876
Sonepar cikkszám
SX146346
Gyártói cikkszám
EC9309065
Gyártói típuskód
EC9309065
Szélesség:
90 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
65 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
90 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK07
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
Klímacsatrorna sík sarokidom 90x65 fehér