Elettrocanali - Kötődoboz műa fk 300x220x180mm IP56 átl fed SN011801 - EC440C8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 0
Védettség (IP) - IP56
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011801
Gyártói cikkszám
EC440C8
Gyártói típuskód
EC440C8
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
0
Védettség (IP):
IP56
Szín:
szürke
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
220 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
180 mm
Átmérő:
0 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
nincs
Anyag:
műanyag
Kivitel:
csatlakozó szekrény
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Igen
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Igen
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
400 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs