Elettrocanali - Kötődoboz műa sülly 120x100x 50mm +tető EC350C2P IP40 SY000682 - EC350C2P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyéb
Átmérő - 0 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
90 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000682
Gyártói cikkszám
EC350C2P
Gyártói típuskód
EC350C2P
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
0 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
0-49 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP40
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
94 mm
Szélesség:
116 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
49 mm
Eszközbeültetések számához:
0
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
11
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
vakfedél
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs
Választófallal:
Nem