Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Kötődoboz műa sülly 294x152x 70mm +tető EC350C7P IP40 SY000687 - EC350C7P

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Kötődoboz műa sülly 294x152x 70mm +tető EC350C7P IP40 SY000687

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - egyéb

  • Átmérő - 0 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 28 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000687

Gyártói cikkszám

EC350C7P

Gyártói típuskód

EC350C7P

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

egyéb

Átmérő:

0 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

0-69 mm

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP40

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Hosszúság:

152 mm

Szélesség:

295 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

69 mm

Eszközbeültetések számához:

0

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

26

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

vakfedél

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Választófallal:

Nem

Kötődoboz műa sülly 294x152x 70mm +tető EC350C7P IP40