Elettrocanali - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 220x280x100mm, fehér, IP40 SY000727 - EC60012BE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000727
Gyártói cikkszám
EC60012BE
Gyártói típuskód
EC60012BE
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
280 mm
Magasság:
220 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Mélység:
100 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
100 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9001
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 220x280x100mm, fehér, IP40