Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 265x400x140mm, fehér, IP65 SY000736 - EC62018E

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 265x400x140mm, fehér, IP65 SY000736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8053676578511

Sonepar cikkszám

SY000736

Gyártói cikkszám

EC62018E

Gyártói típuskód

EC62018E

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

400 mm

Magasság:

265 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Mélység:

140 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

140 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 265x400x140mm, fehér, IP65