Elettrocanali - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, sorolható, IP40 SN134771 - EC60018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8053676578443
Sonepar cikkszám
SN134771
Gyártói cikkszám
EC60018
Gyártói típuskód
EC60018
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
400 mm
Magasság:
265 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Mélység:
130 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
130 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, sorolható, IP40