Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 350x280x100mm, fehér, IP40 SY000728 - EC60024BE

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 350x280x100mm, fehér, IP40 SY000728

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 24

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000728

Gyártói cikkszám

EC60024BE

Gyártói típuskód

EC60024BE

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

24

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

280 mm

Magasság:

350 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Mélység:

100 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

100 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9001

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 350x280x100mm, fehér, IP40