Elettrocanali - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 390x290x140mm, fehér, IP65 SY000737 - EC62024E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8053676572281
Sonepar cikkszám
SY000737
Gyártói cikkszám
EC62024E
Gyártói típuskód
EC62024E
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
290 mm
Magasság:
390 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Mélység:
140 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
140 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen