Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható, IP40 SY000725 - EC60004BE

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható, IP40 SY000725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 4

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000725

Gyártói cikkszám

EC60004BE

Gyártói típuskód

EC60004BE

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

4

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

150 mm

Magasság:

170 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Mélység:

100 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

100 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9001

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható, IP40