Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 400x600x130mm, fehér, IP40 SY000730 - EC60054BE

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 400x600x130mm, fehér, IP40 SY000730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 54

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8053676572663

Sonepar cikkszám

SY000730

Gyártói cikkszám

EC60054BE

Gyártói típuskód

EC60054BE

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

54

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

400 mm

Magasság:

600 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Mélység:

130 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

130 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9001

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 400x600x130mm, fehér, IP40