Elettrocanali - Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 600x400x140mm, fehér, IP65 SY000739 - EC62054E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 54
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
8053676572304
Sonepar cikkszám
SY000739
Gyártói cikkszám
EC62054E
Gyártói típuskód
EC62054E
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
54
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
400 mm
Magasság:
600 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Mélység:
140 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
140 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 600x400x140mm, fehér, IP65