Elettrocanali - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 885x420x150mm, fehér, IP65 SY000740 - EC62072E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 72
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
8053676572311
Sonepar cikkszám
SY000740
Gyártói cikkszám
EC62072E
Gyártói típuskód
EC62072E
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
72
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
420 mm
Magasság:
885 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Mélység:
150 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
150 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
Ajtó fajtája:
dupla
DIN-sín:
Igen