Elettrocanali - Lakáselosztó, süllyesztett, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható, IP40 SY000742 - EC63004BE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000742
Gyártói cikkszám
EC63004BE
Gyártói típuskód
EC63004BE
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
154 mm
Magasság:
160 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
80 mm
Mélység:
97 mm
Beépítési magasság:
80 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
80 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9001
DIN-sín:
Igen