Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Lakáselosztó, süllyesztett, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 618x410x80mm, fehér, IP40 SY000751 - EC63054BE

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Lakáselosztó, süllyesztett, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 618x410x80mm, fehér, IP40 SY000751

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 54

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000751

Gyártói cikkszám

EC63054BE

Gyártói típuskód

EC63054BE

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

54

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

430 mm

Magasság:

618 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

80 mm

Mélység:

100 mm

Beépítési magasság:

80 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

80 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9001

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, süllyesztett, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 618x410x80mm, fehér, IP40