Elettrocanali - Lakáselosztó, süllyesztett, 54modul (3x18), teli ajtóval, PE/N sínnel, sorolható, IP40 SY000752 - EC63054CE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 54
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000752
Gyártói cikkszám
EC63054CE
Gyártói típuskód
EC63054CE
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
54
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
430 mm
Magasság:
618 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
80 mm
Mélység:
100 mm
Beépítési magasság:
80 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
80 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9001
DIN-sín:
Igen