Elettrocanali - Mélység beállító készlet 625-ös sorozathoz SN132049 - EC625REG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 40 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8053676570911
Sonepar cikkszám
SN132049
Gyártói cikkszám
EC625REG
Gyártói típuskód
EC625REG
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
32 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Mélység beállító készlet 625-ös sorozathoz