Nem visszaküldhető

Elettrocanali - Merevfalú védőcső 16 mm halogénmentes merev 2243 / 3 m/ SN192325 - ECTG2016B

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Merevfalú  védőcső 16 mm halogénmentes merev 2243 / 3 m/ SN192325

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

766 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN192325

Gyártói cikkszám

ECTG2016B

Gyártói típuskód

ECTG2016B

Anyag:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

16 mm

Belső átmérő:

13 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-105 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

RAL-szám:

7035

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:

gyenge (2. osztály, 320 N)

Merevfalú védőcső 16 mm halogénmentes merev 2243 / 3 m/