Elettrocanali - Merevfalú védőcső 20 mm halogénmentes merev 2243 / 3 m/ SN156758 - ECTG2020B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Halogénmentes - Igen
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1100 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN156758
Gyártói cikkszám
ECTG2020B
Gyártói típuskód
ECTG2020B
Anyag:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
16.9 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-105 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
RAL-szám:
7035
Hosszjelzéssel:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
gyenge (2. osztály, 320 N)