Elettrocanali - Modul takaró 18mod Elettrocanali kiselosztóhoz EC67018 SY000775 - EC67018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 341.4 mm
Magasság - 174.8 mm
Mélység - 21.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000775
Gyártói cikkszám
EC67018
Gyártói típuskód
EC67018
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
341.4 mm
Magasság:
174.8 mm
Mélység:
21.4 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Modul takaró 18mod Elettrocanali kiselosztóhoz EC67018