Elettrocanali - Mű II 25 könyök ECCRS25 SY000828 - ECCRS25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Belső átmérő - 25 mm
Ív szöge - 90 °
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8032636766212
Sonepar cikkszám
SY000828
Gyártói cikkszám
ECCRS25
Gyártói típuskód
ECCRS25
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Belső átmérő:
25 mm
Ív szöge:
90 °
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Cső belső színe:
szürke
Kivitel:
merev
Alak:
kívül és belül sima
Mű II 25 könyök ECCRS25
CertificatePDF
CertificatePDF