Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Mű II 25 védőcső tokos szürke TRL25 3m/szál 60m/köteg SN133300 - ECTG1225B

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Mű II 25 védőcső tokos szürke TRL25 3m/szál 60m/köteg SN133300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 60 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1539 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8032793879626

Sonepar cikkszám

SN133300

Gyártói cikkszám

ECTG1225B

Gyártói típuskód

ECTG1225B

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

22.5 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

RAL-szám:

7035

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:

gyenge (2. osztály, 320 N)

Mű II 25 védőcső tokos szürke TRL25 3m/szál 60m/köteg