Elettrocanali - Mű II 50 védőcső tokos szürke TRL50 3m/szál 15m/köteg SN191476 - ECTG1250B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
15 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4310 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8032793879657
Sonepar cikkszám
SN191476
Gyártói cikkszám
ECTG1250B
Gyártói típuskód
ECTG1250B
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
50 mm
Belső átmérő:
46.4 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
RAL-szám:
7035
Hosszjelzéssel:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
gyenge (2. osztály, 320 N)