Elettrocanali - Műa csatorna 15x17mm végzáró idom fehér (ECMC1517B csatornához) SN204816 - ECTT1517B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 15 mm
Mélység - 17 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8032636769510
Sonepar cikkszám
SN204816
Gyártói cikkszám
ECTT1517B
Gyártói típuskód
ECTT1517B
Szélesség:
15 mm
Mélység:
17 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9001
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Műa csatorna 15x17mm végzáró idom fehér (ECMC1517B csatornához)