Nem visszaküldhetőÚj

Elettrocanali - Műa csatorna 15x18mm tetővel 2m fehér SN204718 - ECMC1818B

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Műa csatorna 15x18mm tetővel 2m fehér SN204718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 18 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8053676571505

Sonepar cikkszám

SN204718

Gyártói cikkszám

ECMC1818B

Gyártói típuskód

ECMC1818B

Szélesség:

18 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK07

RAL-szám:

9001

Hasznos keresztmetszet:

202 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kikönnyítés:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Védettség (IP):

IP40

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Műa csatorna 15x18mm tetővel 2m fehér