Elettrocanali - Műa csatorna 22x10mm végzáró idom fehér SN204818 - ECTT2210B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 22 mm
Mélység - 10 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032636769558
Sonepar cikkszám
SN204818
Gyártói cikkszám
ECTT2210B
Gyártói típuskód
ECTT2210B
Szélesség:
22 mm
Mélység:
10 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9001
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Műa csatorna 22x10mm végzáró idom fehér