Új

Elettrocanali - Műa csatorna 40x17mm végzáró idom fehér (ECMC4017-1B csatornához) SN204823 - ECTT4017B

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Műa csatorna 40x17mm végzáró idom fehér (ECMC4017-1B csatornához) SN204823

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Mélység - 17 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - felpattintható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8032636769602

Sonepar cikkszám

SN204823

Gyártói cikkszám

ECTT4017B

Gyártói típuskód

ECTT4017B

Szélesség:

40 mm

Mélység:

17 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

felpattintható

Anyag:

műanyag

Alkalmas:

bal/jobb

Toldás takaró:

Nem

RAL-szám:

9001

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság (IK):

IK07

Védőfóliával:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Műa csatorna 40x17mm végzáró idom fehér (ECMC4017-1B csatornához)