Elettrocanali - Műa csatorna 40x25mm végzáró idom fehér SN204824 - ECTT4025B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 40 mm
Mélység - 25 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8032636769619
Sonepar cikkszám
SN204824
Gyártói cikkszám
ECTT4025B
Gyártói típuskód
ECTT4025B
Szélesség:
40 mm
Mélység:
25 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9001
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Műa csatorna 40x25mm végzáró idom fehér