Új

Elettrocanali - Műa csatorna belső sarokidom 40x10mm fehér (ECMC4010B csatornához) SN204771 - ECAI4010B

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Műa csatorna belső sarokidom 40x10mm fehér (ECMC4010B csatornához) SN204771

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8032636765321

Sonepar cikkszám

SN204771

Gyártói cikkszám

ECAI4010B

Gyártói típuskód

ECAI4010B

Szélesség:

40 mm

Alak:

szimmetrikus

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

búraforma

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Mélység:

10 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 1:

40 mm

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9001

Ütésállóság (IK):

IK07

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Műa csatorna belső sarokidom 40x10mm fehér (ECMC4010B csatornához)