Új

Elettrocanali - Műa csatorna belső sarokidom 40x17mm fehér (ECMC4017-1B csatornához) SN204772 - ECAI4017B

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Műa csatorna belső sarokidom 40x17mm fehér (ECMC4017-1B csatornához) SN204772

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8032636765338

Sonepar cikkszám

SN204772

Gyártói cikkszám

ECAI4017B

Gyártói típuskód

ECAI4017B

Szélesség:

40 mm

Alak:

szimmetrikus

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

búraforma

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Mélység:

17 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 1:

40 mm

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9001

Ütésállóság (IK):

IK07

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Műa csatorna belső sarokidom 40x17mm fehér (ECMC4017-1B csatornához)