Elettrocanali - Műa csatorna belső sarokidom 40x25mm fehér (ECMC4025B csatornához) SN204773 - ECAI4025B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8032636765345
Sonepar cikkszám
SN204773
Gyártói cikkszám
ECAI4025B
Gyártói típuskód
ECAI4025B
Szélesség:
40 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
25 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
40 mm
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Műa csatorna belső sarokidom 40x25mm fehér (ECMC4025B csatornához)