Elettrocanali - Műa csatorna belső sarokidom 60x17mm fehér (ECMC6017B csatornához) SN204774 - ECAI6017B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8032636765369
Sonepar cikkszám
SN204774
Gyártói cikkszám
ECAI6017B
Gyártói típuskód
ECAI6017B
Szélesség:
60 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
17 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
60 mm
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Műa csatorna belső sarokidom 60x17mm fehér (ECMC6017B csatornához)