Elettrocanali - Müa csatorna elválasztó ECSESG SY000891 - ECSESG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csatornamélységhez - 80 mm
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000891
Gyártói cikkszám
ECSESG
Gyártói típuskód
ECSESG
Alkalmas csatornamélységhez:
80 mm
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel:
egyes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK07
RAL-szám:
7030
Szín:
szürke
Müa csatorna elválasztó ECSESG