Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Elettrocanali - Műa csatorna illesztés T-idom fedél 15x17 fehér SN204805 - ECT1517B

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Műa csatorna illesztés T-idom fedél 15x17 fehér SN204805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 15 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Szimmetrikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8032636769077

Sonepar cikkszám

SN204805

Gyártói cikkszám

ECT1517B

Gyártói típuskód

ECT1517B

Szélesség:

15 mm

Fedél részek száma:

1

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Igen

Mélység:

17 mm

Leágazás szélessége:

15 mm

Kivitel:

búraforma

Fedél szélessége 1:

15 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9001

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Alsó perforáció:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Műa csatorna illesztés T-idom fedél 15x17 fehér