Új

Elettrocanali - Műa csatorna illesztés T-idom fedél 20x10 fehér (ECMC2010B csatornához) SN204806 - ECT2010B

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Műa csatorna illesztés T-idom fedél 20x10 fehér (ECMC2010B csatornához) SN204806

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 20 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Szimmetrikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8032636769084

Sonepar cikkszám

SN204806

Gyártói cikkszám

ECT2010B

Gyártói típuskód

ECT2010B

Szélesség:

20 mm

Fedél részek száma:

1

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Igen

Mélység:

10 mm

Leágazás szélessége:

20 mm

Kivitel:

búraforma

Fedél szélessége 1:

20 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9001

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Alsó perforáció:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Műa csatorna illesztés T-idom fedél 20x10 fehér (ECMC2010B csatornához)