Elettrocanali - Műa csatorna illesztés T-idom fedél 22x10 fehér SN204807 - ECT2210B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 22 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032636769091
Sonepar cikkszám
SN204807
Gyártói cikkszám
ECT2210B
Gyártói típuskód
ECT2210B
Szélesség:
22 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
10 mm
Leágazás szélessége:
22 mm
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
22 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C