Elettrocanali - Műa csatorna illesztés T-idom fedél 25x17 fehér (ECMC2517B csatornához) SN204808 - ECT2517B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 25 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8032636769107
Sonepar cikkszám
SN204808
Gyártói cikkszám
ECT2517B
Gyártói típuskód
ECT2517B
Szélesség:
25 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
17 mm
Leágazás szélessége:
25 mm
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Műa csatorna illesztés T-idom fedél 25x17 fehér (ECMC2517B csatornához)