Új

Elettrocanali - Műa csatorna illesztés takaró 25x25 fehér (ECMC2525B csatornához) SN204799 - ECGU2525B

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Műa csatorna illesztés takaró 25x25 fehér (ECMC2525B csatornához) SN204799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Fedél szélessége - 25 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8032636767394

Sonepar cikkszám

SN204799

Gyártói cikkszám

ECGU2525B

Gyártói típuskód

ECGU2525B

Alak:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

felpattintható

Fedél szélessége:

25 mm

Anyag:

műanyag

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

25 mm

Kivitel:

csatornavájat-elfedés

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Védettség (IP):

IP40

RAL-szám:

9001

Ütésállóság (IK):

IK07

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Műa csatorna illesztés takaró 25x25 fehér (ECMC2525B csatornához)